Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handdrahtbürste Stahl glatt 0,35mm 3-reihig Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handdrahtbürste Stahl glatt 0,35mm 3-reihig Lessmann
Handdrahtbürste Stahl glatt 0,35mm 3-reihig Lessmann
Handdrahtbürste Stahl glatt 0,35mm 3-reihig Lessmann
Artikel-Nr.:
     214-3079340003
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     100031
EAN/GTIN:
     4017359078433
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahthandbürste, Stahldraht, glatt Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch. Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
290 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste 3 reihig stahl, draht handbürste, draht-handbürste 3-rhg, Hand-Drahtbürste, 3079340003, 79340003
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
10
€ 4,90*
ab € 0,73*
€ 1,04*
1 Tag
279
1
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,17*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,78*
€ 1,21*
Lager 214
79
1
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,23*
1 Tag
71
20
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.