Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe 4050 50 mm vernick.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselringe 4050 50 mm vernick.
Schlüsselringe 4050 50 mm vernick.
Schlüsselringe 4050 50 mm vernick.
Artikel-Nr.:
     214-3075380050
Hersteller:
     Reiher
Herst.-Nr.:
     40018
EAN/GTIN:
     4020667400186
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüssel-ring 50mm
schlüssel ring
Schlüsselring Ausführung: Aus gehärtetem Stahl, vernickelt.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
50 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schlüsselring reiher, Ringe, Ring, 3075380050, 75380050
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
850
100
€ 4,90*
ab € 0,2617*
€ 0,3417*
28 Tage
850
200
Frei Haus
ab € 0,266*
€ 0,346*
Lager 214
1454
1
€ 4,30*
ab € 0,2631*
€ 0,4185*
1 Tag
900
1
€ 7,90*
ab € 0,29*
€ 0,45*
1 Tag
850
50
€ 8,50*
ab € 0,3348*
€ 0,4548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4185*
€ 0,49802
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4057*
€ 0,48278
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4031*
€ 0,47969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3531*
€ 0,42019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3431*
€ 0,40829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3231*
€ 0,38449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3131*
€ 0,37259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2631*
€ 0,31309
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.