| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3073820040 Herst.-Nr.: 488075 EAN/GTIN: 8024482178752 |
| |
|
| | |
| Schubladen-Werkzeugkoffer mit Rollen ALL.IN.ONE Ausführung: Aus schlagfestem und wetterbeständigem Polypropylen, schwarz, mit stabilen Tragegriffen, einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und großen, leichtgängigen, selbstölenden Transportrollen. Die Schubladen können komplett entnommen werden, sind aber gleichzeitig gegen unbeabsichtigtes Herausfallen gesichert. Sehr standfest, stapelbar und mit schützenden Füßen. Verschließbar durch 4 Klappverschlüsse, ein zentrales Schloss und Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Ausgestattet mit: 1 entnehmbaren Trage mit 2 Griffen 1 Schublade, 30 mm hoch, mit vorgeschnittenem Schaumstoff 1 Schublade, 60 mm hoch, mit 23 einzeln entnehmbaren Kleinteilefächern 1 Schublade, 60 mm hoch, mit vorgeschnittenem Schaumstoff 1 Schublade, 95 mm hoch, mit 5 Kleinteilekästen: 2 x mit 6 Fächern, 2 x mit 13 Fächern, 1 x mit 10 Fächern Weitere Informationen: | | Gewicht: | 14,1 kg | Volumen ca.: | 100 l | Außenmaße L x B x H: | 581 x 381 x 455 mm | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Schubladen-Werkzeugkoffer, Schubladenwerkzeugkoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, gt line kunststoff werkzeugkoffer, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Koffer, 3073820040, 73820040 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 283,97* | € 326,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 283,46* | € 326,29* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,47* | € 328,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 298,32* | € 339,70* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 298,59* | € 348,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|