| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3073430005 Herst.-Nr.: 4317784509800 EAN/GTIN: 4317784509800 |
| |
|
| | |
| Cuttermesser Ausführung: Kunststoffgehäuse mit Metall-Klingenführung. Fixierung der Klinge durch Drucktaste, mit Auto-Lock-Mechanismus. Lieferung mit 1 Abbrechklinge. Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden. Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 9 mm | Ursprungsland: | Japan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Messer, Cutter, FORMAT, Metall-Klingenführung, mit, Kunststoff, Glasschneider, 3073430005, 73430005 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,32* | € 3,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,25* | € 3,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,25* | € 3,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,26* | € 3,60* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,25* | € 3,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|