Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel 1001 35mm KIRSCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechbeitel 1001 35mm KIRSCHEN
Stechbeitel 1001 35mm KIRSCHEN
Stechbeitel 1001 35mm KIRSCHEN
Artikel-Nr.:
     214-3072810035
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1001-35
EAN/GTIN:
     4016649101806
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel, Oberfläche poliert Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Oberfläche poliert.
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
35 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel kirschen, stechbeitel, stechbeitel holzheft, Tischler, Beitel, Zimmerei, Bildhauer, Schreiner, Zimmermann, 4016649101806, 3072810035, 72810035
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 21,16*
€ 27,32*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 22,29*
€ 27,45*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 22,49*
€ 27,83*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 22,21*
€ 28,01*
1
€ 4,00*
ab € 23,58*
€ 29,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901150
ab € 8,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,18*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,72*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,14*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,60*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,67*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,69*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 541,89*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,83*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,62*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,06*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,78*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.