Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange DIN5234C 1." FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckrohrzange DIN5234C 1." FORMAT
Eckrohrzange DIN5234C 1." FORMAT
Eckrohrzange DIN5234C 1." FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3071520010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784097604
EAN/GTIN:
     4317784097604
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eck-Rohrzange, DIN 5234, Form C Ausführung: DIN 5234, Form C, im Gesenk geschmiedet, Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Seiten gleichzeitig fest gegriffen. Mit unverlierbarer Stellmutter. Chrom-Vanadium-Stahl, im Maulbereich induktiv gehärtet. Pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Spannweite:
48 mm
für Rohre:
1 Zoll
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange, Rohr-Zange, Form, FORMAT, 5234, Zange, DIN, DIN5234, Zangen, 3071520010, 71520010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
381
20
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 7,40*
2 Tage
381
1
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 8,68*
5 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 5,98*
€ 8,70*
2 Tage
378
1
€ 7,90*
ab € 5,99*
€ 8,72*
Lager 214
386
1
€ 4,30*
ab € 6,18*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.