| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3071480020 Herst.-Nr.: 4317784097598 EAN/GTIN: 4317784097598 |
| |
|
| | |
| Eck-Rohrzange DIN 5234, Form B Ausführung: DIN 5234, Form B, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet. Mit unverlierbarer Stellmutter. Kopf um 45° abgewinkelt, im Maulbereich induktiv gehärtet. Pulverbeschichtet, Maul geschliffen. Weitere Informationen: | | Länge: | 580 mm | Spannweite: | 76 mm | für Rohre: | 2 Zoll | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eck-rohrzange 45 grad, armaturenzange, eckrohrzange format, Rohr-Zange, Form, FORMAT, 5234, Zange, DIN, DIN5234, Zangen, 3071480020, 71480020 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,52* | € 27,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 19,59* | € 27,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,63* | € 27,35* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,56* | € 27,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 22,37* | € 30,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|