Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange DIN5234B 1." FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckrohrzange DIN5234B 1." FORMAT
Eckrohrzange DIN5234B 1." FORMAT
Eckrohrzange DIN5234B 1." FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3071480010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784097574
EAN/GTIN:
     4317784097574
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eck-Rohrzange DIN 5234, Form B Ausführung: DIN 5234, Form B, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet. Mit unverlierbarer Stellmutter. Kopf um 45° abgewinkelt, im Maulbereich induktiv gehärtet. Pulverbeschichtet, Maul geschliffen.
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Spannweite:
44 mm
für Rohre:
1 Zoll
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eck-rohrzange 320 mm, armaturenzange, eck-rohrzange 45 grad, Rohr-Zange, Form, FORMAT, 5234, Zange, DIN, DIN5234, Zangen, 3071480010, 71480010
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
152
1
€ 4,90*
ab € 7,39*
€ 10,63*
5 Tage
129
1
€ 4,79*
ab € 7,37*
€ 10,66*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,39*
€ 10,67*
Lager 214
157
1
€ 4,30*
ab € 7,41*
€ 10,89*
1 Tag
152
20
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.