| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3071400030 Herst.-Nr.: 4317784097673 EAN/GTIN: 4317784097673 |
| |
|
| | |
| Rohrzange DIN 5234, Form A Ausführung: DIN 5234, Form A. Schwedisches Modell, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet. Mit unverlierbarer Stellmutter. Kopf um 90° abgewinkelt, im Maulbereich induktiv gehärtet. Pulverbeschichtet, Maul geschliffen. Weitere Informationen: | | Länge: | 670 mm | Spannweite: | 105 mm | für Rohre: | 3 Zoll | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange 90 grad, armaturenzange, eckrohrzange format, Rohr-Zange, DIN5234A, FORMAT, 5234, Zange, Zangen, DIN, DIN5234, 3071400030, 71400030 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,34* | € 32,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 24,39* | € 32,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,54* | € 32,55* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 24,33* | € 33,23* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 27,87* | € 37,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|