| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3070040006 Herst.-Nr.: 4317784122115 EAN/GTIN: 4317784122115 |
| |
|
| | |
| Drahthandbürste, Stahldraht, glatt Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch. Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 295 mm | Ursprungsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, draht-handbürste format, draht handbürste, drahthandbürste stahl, Universalbürste, Stahldrahthandbürsten, Kehlnahtbürsten, Stahl, FORMAT, Universalbürsten, Stahl-Draht-Bürste, Radiatorenbürste, Handbürste, Stahl-Draht-Handbürste, Feilenbürsten, Bürste, Stahl-Hand-Drahtbürste, Zündkerzenbürsten, Hand-Drahtbürste, Hand-Bürste, Stahl-Bürste, Handbürsten, Handstielbürsten, Technische, Handdrahtbürsten, Handwerkzeug, Bürsten, Handstielbürste, Kehlnahtbürste, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Draht-Bürste, Feilenbürste, Radiatorenbürsten, Reinigungswerkzeug, Zündkerzenbürste, Stahldrahthandbürste, Stahl-Hand-Bürste, 3070040006, 70040006 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,76* | € 1,13* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,79* | € 1,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,79* | € 1,28* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,79* | € 1,29* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,81* | € 1,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|