Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber Air Grip 4mm PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber Air Grip 4mm PEDDINGHAUS
Splintentreiber Air Grip 4mm PEDDINGHAUS
Splintentreiber Air Grip 4mm PEDDINGHAUS
Artikel-Nr.:
     214-3068650004
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     6635700004
EAN/GTIN:
     4016134601743
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 4x150mm
splintentreiber
Splintentreiber Air Grip Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, mit vergütetem Schlagkopf für sicheres Arbeiten. Mit neu konzipiertem Handgriff für Sicherheit und Komfort.
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Länge:
150 mm
Ursprungsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber 4mm, Grip, Peddinghaus, Air, 3068650004, 68650004
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 3,83*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 2,68*
€ 3,85*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,67*
€ 3,87*
1 Tag
33
20
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,90*
Lager 214
17
1
€ 4,30*
ab € 2,68*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.