Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel 8-kant 100mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenmeißel 8-kant 100mm FORMAT
Fliesenmeißel 8-kant 100mm FORMAT
Fliesenmeißel 8-kant 100mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3068580100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784268738
EAN/GTIN:
     4317784268738
Suchbegriffe:
Hand-Fliesenmeißel
hand fliesenmeißel
Fliesenmeißel, flach Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert. Hinweis: Nachschärfen ohne Nachhärten der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich. Schaft achtkantig.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Schneidenbreite:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Meißel, FORMAT, Splintentreiber, Fliesenmeißel, Meissel, Fliesenmeissel, flach, Körner, 3068580100, 68580100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
1
€ 4,79*
ab € 1,60*
€ 2,34*
1 Tag
120
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,34*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,34*
Lager 214
123
1
€ 4,30*
ab € 1,61*
€ 2,40*
1 Tag
120
20
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.