Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinflachmeißel DIN7254A600x34x20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinflachmeißel DIN7254A600x34x20mm FORMAT
Steinflachmeißel DIN7254A600x34x20mm FORMAT
Steinflachmeißel DIN7254A600x34x20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3068480600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784268189
EAN/GTIN:
     4317784268189
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
hand-flachmeißel 600mm
Flachmeißel für Steinbearbeitung, DIN 7254 A, Schaft flachoval Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert. Hinweis: Nachschärfen ohne Nachhärten der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Schneidenbreite:
32 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, DIN7254A, Meißel, Flachmeißel, FORMAT, Steinflachmeissel, Steinflachmeißel, für, Steinbearbeitung, Meissel, flachoval, 3068480600, 68480600
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 12,33*
€ 17,21*
2 Tage
36
1
€ 4,90*
ab € 12,34*
€ 17,25*
2 Tage
36
10
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 17,39*
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 12,57*
€ 17,58*
Lager 214
39
1
€ 4,30*
ab € 12,55*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.