Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinflachmeißel D7254A 600x34x20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinflachmeißel D7254A 600x34x20mm FORMAT
Steinflachmeißel D7254A 600x34x20mm FORMAT
Steinflachmeißel D7254A 600x34x20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784268189
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784268189
EAN/GTIN:
     4317784268189
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
hand-flachmeißel 600mm
flachoval
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Schneidenbreite:
32 mm
Materialstärke:
26 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Meißel, Steinbearbeitung, für, Flachmeißel, flachoval
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
10
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 15,72*
Lager 7
35
1
€ 4,79*
ab € 14,90*
€ 17,80*
2 Tage
41
1
€ 4,90*
ab € 14,93*
€ 17,85*
3 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 15,10*
€ 18,05*
4 Tage
41
1
€ 4,30*
ab € 15,10*
€ 18,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.