Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel DIN6453 300x23x13mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel DIN6453 300x23x13mm FORMAT
Flachmeißel DIN6453 300x23x13mm FORMAT
Flachmeißel DIN6453 300x23x13mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3068400300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784094542
EAN/GTIN:
     4317784094542
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 300x8x10 mm
Flachmeißel für Metallbearbeitung Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert. Hinweis: Nachschärfen ohne Nachhärten der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich. DIN 6453, Schaft flachoval.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Schneidenbreite:
26 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Metallbearbeitung, Flachmeißel, FORMAT, Splintentreiber, 6453, DIN, Flachmeissel, Meissel, Körner, Meißel, DIN6459, DIN6453, für, 3068400300, 68400300
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
210
20
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 5,92*
4 Tage
182
1
€ 4,79*
ab € 4,67*
€ 6,81*
1 Tag
210
1
€ 4,90*
ab € 4,67*
€ 6,81*
1 Tag
210
1
€ 7,90*
ab € 4,68*
€ 6,81*
Lager 214
221
1
€ 4,30*
ab € 4,66*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.