Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeissel D6453 300x23x13mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel D6453 300x23x13mm FORMAT
Flachmeissel D6453 300x23x13mm FORMAT
Flachmeissel D6453 300x23x13mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784094542
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784094542
EAN/GTIN:
     4317784094542
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 300x8x10 mm
Flachmeißel für Metallbearbeitung
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Schneidenbreite:
26 mm
Materialstärke:
23 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Meißel, Metallbearbeitung, für, Flachmeißel, Splintentreiber, Körner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
322
20
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 5,92*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 5,72*
€ 6,80*
1 Tag
322
1
€ 4,90*
ab € 5,72*
€ 6,80*
2 Tage
266
1
€ 7,90*
ab € 5,72*
€ 6,80*
3 Tage
275
1
€ 4,30*
ab € 5,72*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.