| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3067220020 Herst.-Nr.: RC2200 EAN/GTIN: 7290003237999 |
| |
|
| | |
| Rückwärts-Entgrater RC 2200 Ausführung: Stabiler, runder Aluminiumhandgriff mit Sechskantschlüssel zum Wechseln der Klinge im Hohlgriff. Die schwenkbaren Klingen schneiden beidseitig und sind auswechselbar. Anwendung: Durch Drücken des hinteren Knopfes schwenkt die Klinge in den Schaft, und das Werkzeug kann durch die Bohrung geführt werden (siehe Skizze). Handgriff RC 2200 mit HSS-Klinge BR 2200 für Bohrungen mit Ø 10–22 mm. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Israel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außen-Innenloch-Entgrater, Rückwärts-Entgrater, Rückwärtsentgrater, hand-entgrater gratec, hand entgrater, handentgrater 10mm, Entgratwerkzeug, GRATEC, 2200, 1000, Entgrater, Rückwärts, 7290003237999, 3067220020, 67220020 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,51* | € 38,84* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,43* | € 39,22* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,79* | € 39,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,07* | € 39,72* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 31,07* | € 41,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|