Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3064960060 Herst.-Nr.: 05018110001 EAN/GTIN: 4013288222176 |
| |
|
| | |
| Wechselklingen-Sortiment Kraftform Kompakt 900 Ausführung: Mit extrazähen Schlagschraubendreher-Bits. Der ergonomische Mehrkomponenten-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen und Schlagkappe verfügt über eine durchgehende Sechskant-Aufnahme mit Schlüsselhilfe. Kombiniert drei Schraubwerkzeuge in einem: Wechselklingen-Schraubendreher, Schraubmeißel und Handschlag-Schraubendreher mit einem Lösemoment von 25 N·m. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Falttasche untergebracht. Anwendung: Für den universellen Einsatz. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet, zum Lösen von festsitzenden Schrauben ohne Maschineneinsatz und als Meißel zum Aufstemmen von beispielsweise Mauerschlitzen. Satzinhalt: 1 Schlagschraubendreher 3 Bits Schlitz 4; 5,5; 6,5 mm 3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 3 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3 5 Bits Innen-TORX® T 15; 20; 25; 30; 40 4 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 19-teilig | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Set, Schraubendreher-Wechselklingen-Sortiment, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera bits ph1, bit-satz wera, bit satz, Wechselklingen, Kraftform-Kompakt, Wechselklingen-Sortiment, 3064960060, 64960060 |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 52,62* | € 62,57* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 53,04* | € 62,58* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 52,23* | € 63,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 51,30* | € 67,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 56,61* | € 68,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|