Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3062820025 Herst.-Nr.: 05006100001 EAN/GTIN: 4013288027221 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die notwendige Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz. Weitere Informationen: | | Ausführung: | * Ohne Lasertip. | Gesamtlänge: | 161 mm | Klingenlänge: | 80 mm | Klingenbreite: | 2,5 mm | Klingenstärke: | 0,4 mm | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, schlitz-schraubendreher 2.5 mm, vde schraubendreher torx, schlitzschraubendreher wera, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Schraubendreher, VDE, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Handschraubendreher, Wera, Vergaserschraubendreher, QR4027923, VDE-Schraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Handwerkzeug, 4013288027221, 3062820025, 62820025 |
| | |
| | | Angebote (53) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,05* | € 3,81* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,37* | € 4,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,35* | € 4,22* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,40* | € 4,23* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,51* | € 4,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|