Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 38mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 38mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 38mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 38mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 38mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 38mm ASW
Artikel-Nr.:
     214-3062050038
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     074020
EAN/GTIN:
     4050623704560
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4" Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Länge:
58 mm
Schlüsselweite:
38 mm
Außen-Ø Abtrieb:
57 mm
Außen-Ø Antrieb:
44 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, kraftsteckschlüsseleinsatz asw 3/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, Nuss, Betätigungswerkzeug, 3/4", Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 3/4"-Steckschlüssel-Einsatz, 3/4"-Betätigungswerkzeug, Sechskant-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 4050623704560, 3062050038, 62050038
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 11,43*
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 8,99*
€ 12,67*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 9,03*
€ 12,69*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 9,03*
€ 12,93*
6 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 10,66*
€ 14,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.