Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft- Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 14mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft- Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 14mm ASW
Kraft- Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 14mm ASW
Kraft- Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 14mm ASW
Kraft- Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 14mm ASW
Kraft- Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 14mm ASW
Artikel-Nr.:
     214-3061933140
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     072506
EAN/GTIN:
     4050623704300
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Schlüsselweite:
14 mm
Außen-Ø Antrieb:
25 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, schraubendrehereinsatz innensechskant 1/2" sw14, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 1/2, Schraubendreher-Einsatz, 1/2", 1/2"-Betätigungswerkzeug, 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2"-Schraubendreher-Einsatz, Sechskant-Einsatz, Kraft-Schraubendreher-Einsatz, Sechskant-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Schraubendrehereinsatz, Sechskant-Schraubendrehereinsatz, Kraft-Schraubendrehereinsatz, 4050623704300, 3061933140, 61933140
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,18*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 6,84*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 6,84*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 4,87*
€ 6,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000072504
ab € 4,79*
Ähnlich
ASW
1000072505
ab € 4,78*
Ähnlich
ASW
1000072507
ab € 4,75*
Ähnlich
ASW
1000072501
ab € 4,76*
Ähnlich
ASW
1000072502
ab € 4,79*
Ähnlich
ASW
1000072503
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.