| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3061750305 Herst.-Nr.: 4053569883580 EAN/GTIN: 4053569883580 |
| |
|
| | |
| Werkzeugmodul VDE-Schraubendreher slim, 12-teilig, Modul 2/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm Satzinhalt: 4 VDE-Schraubendreher Schlitz 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm 2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2 1 VDE-Schraubendreher PlusMinus PZ/S 2 3 VDE-Schraubendreher Innen-TORX® T 15; 20; 25 Weitere Informationen: | | Maße: | 376,5 x 395 mm | Modul: | 2/3 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wiha schraubendrehersatz 12 teilig, vde-schraubendreher (torx®), werkzeugsatz wiha, Schraubendreher, Zubehör, für, Werkstattwagen, Modul, VDE-Schraubendreher-Satz, 3061750305, 61750305 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 70,00* | € 87,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,36* | € 87,77* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 69,99* | € 89,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 71,58* | € 89,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 89,45* | € 110,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|