Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 2/3 Abzieher FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugmodul 2/3 Abzieher FORMAT
Werkzeugmodul 2/3 Abzieher FORMAT
Werkzeugmodul 2/3 Abzieher FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3061750130
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784553940
EAN/GTIN:
     4317784553940
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Werkzeugmodul Abzieher, 4-teilig, Modul 2/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Abzieher-Garnitur, 4-teilig 2 Universal-Abzieher, 2-armig 100; 160 mm 1 Hebelumschaltknarre 1/4" 1 Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 17 mm
Weitere Informationen:
Maße:
376,5 x 395 mm
Modul:
2/3
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul format, modul werkzeuge, abzieher 2-armig, Roll-Werkbank, Werkzeugwagen, FORMAT, Modul, Modul für Werkstattwagen, Zubehör Werkstattwagen, 3061750130, 61750130
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 159,93*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,51*
€ 160,78*
2 Tage
24
€ 4,90*
ab € 130,26*
€ 161,03*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 130,72*
€ 161,31*
Lager 214
24
Frei Haus
ab € 130,81*
€ 163,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784393171
ab € 31,79*
Zubehör
Format
4317784393195
ab € 57,04*
Zubehör
Format
4317784608145
ab € 14,83*
Zubehör
Format
4317784096331
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.