Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 1/3 Ratschenringschlüssel gerade FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugmodul 1/3 Ratschenringschlüssel gerade FORMAT
Werkzeugmodul 1/3 Ratschenringschlüssel gerade FORMAT
Werkzeugmodul 1/3 Ratschenringschlüssel gerade FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3061750015
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784523431
EAN/GTIN:
     4317784523431
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Werkzeugmodul Maulschlüssel mit Ringratsche, 9-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Maulschlüssel mit Ringratsche, 9-teilig 5 Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 10; 13; 17; 19 mm 3 Steckschlüssel-Adapter 1/4"; 3/8"; 1/2" 1 Adapter für 1/4"-Bits
Weitere Informationen:
Maße:
188 x 395 mm
Modul:
1/3
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, ratschenschlüssel gerade format, modul werkzeuge, werkzeugmodul format, Roll-Werkbank, Ringratsche, FORMAT, Modul, 9-teilig, Werkzeugwagen, Ringratschenschlüssel, 1/3, Werkzeugwagen/Roll-Werkbank, Maulschlüssel, Modul für Werkstattwagen, Ring-Ratschengabelschlüssel, Ring-Ratschenmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, Zubehör Werkstattwagen, 3061750015, 61750015
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
€ 4,79*
ab € 48,15*
€ 61,77*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 48,23*
€ 61,81*
1 Tag
24
€ 7,90*
ab € 48,08*
€ 61,88*
Lager 214
24
€ 4,30*
ab € 48,19*
€ 63,12*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 52,99*
€ 67,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784479110
ab € 4,08*
Zubehör
Format
4317784479127
ab € 4,72*
Zubehör
Format
4317784479134
ab € 6,20*
Zubehör
Format
4317784479141
ab € 6,37*
Zubehör
Format
4317784479066
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.