Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3061270010 Herst.-Nr.: 6156250 EAN/GTIN: 4010886615621 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innensechskantschrauben Ausführung: DIN 74221, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, fein geschliffen, verchromt. Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette mit Kunststoffeinlage. Satzinhalt: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 9-teilig IN 19 PM 281 x 79 x 35 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vierkant-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore 1/2 zoll knarrenkasten, bit-satz, bit-sortiment gedore, QR4027342, Schraubendeher-Einsatz-Garnitur, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss-Garnitur, Schraubenschlüssel, Schraubendeher-Nuss, Nussenkasten, Gedore, Schraubendeher-Einsatz, Schraubendeher-Nuss-Garnitur, Schraubwerkzeugsatz, Schraubenschlüsselsatz, Nuss, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Steckschlüsselgarnitur, Schraubendrehereinsatz, Schraubwerkzeug, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, Rätschenkasten, Steckschlüsselset, Schraubendreher-Einsatz-Garnitur, Steckschlüsselkasten, Betätigungswerkzeug, Schraubendrehereinsatz-Garnitur, 4010886615621, 3061270010, 61270010 |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 68,19* | € 79,17* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 71,69* | € 83,72* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 72,61* | € 84,31* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 72,81* | € 84,40* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 76,39* | € 90,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|