Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3061100024 Herst.-Nr.: 1000Z-24 EAN/GTIN: 4000896001521 |
| |
|
| | |
| Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Weitere Informationen: | | Länge: | 52,0 mm | Schlüsselweite: | 24 mm | Außen-Ø: | 34,0 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet steckschlüsselsatz 3/4", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, Nuss, Hazet, Steckschlüsseleinsatz, Stecknuss, Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Zwölfkant-Steckschlüsseleinsatz, 3061100024, 61100024 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,44* | € 19,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,50* | € 19,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,67* | € 19,81* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,97* | € 20,19* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,41* | € 21,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|