Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr.-Einsatz 1/4"4 x28mm i6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendr.-Einsatz 1/4"4 x28mm i6kt. Stahlwille
Schraubendr.-Einsatz 1/4"4 x28mm i6kt. Stahlwille
Schraubendr.-Einsatz 1/4"4 x28mm i6kt. Stahlwille
Schraubendr.-Einsatz 1/4"4 x28mm i6kt. Stahlwille
Schraubendr.-Einsatz 1/4"4 x28mm i6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3060260040
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     44 K 4
EAN/GTIN:
     4018754000630
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innensechskantschrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Schlüsselweite:
4,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, 1/4", Sechskant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4"-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, 1/4"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 1/4", Schraubendreher-Einsatz 1/4", 3060260040, 60260040
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 6,07*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,55*
€ 6,10*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 6,12*
4 Tage
47
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,62*
€ 6,24*
Lager 214
47
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,68*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01120003
ab € 4,41*
Ähnlich
Stahlwille
01120005
ab € 4,43*
Ähnlich
PROMAT
4000821044
ab € 0,89*
Ähnlich
Stahlwille
01300002
ab € 4,83*
Ähnlich
Stahlwille
01351040
ab € 5,47*
Ähnlich
Stahlwille
01290001
ab € 4,70*
Ähnlich
Stahlwille
01290002
ab € 4,72*
Ähnlich
Stahlwille
01290003
ab € 4,69*
Ähnlich
Stahlwille
01290004
ab € 4,72*
Ähnlich
Stahlwille
01300001
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.