Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/4"4 x28mm i6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 1/4"4 x28mm i6kt. Stahlwille
Schraubendreher-Einsatz 1/4"4 x28mm i6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740380
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     44 K 4
EAN/GTIN:
     4018754000630
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendreher-Einsatz 1/4" Nr. 44 K, für Innen-6-kant-Schrauben

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Griffige Rändelung
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
44 K 4
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, 4018754000630, 1/4-Schraubendreher-Einsatz, 44K 4, 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Schraubendreher-Einsatz, Sechskant-Schraubendreher-Einsatz
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 6,07*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,55*
€ 6,10*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 6,12*
4 Tage
47
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,62*
€ 6,24*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,68*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01120003
ab € 4,41*
Ähnlich
Stahlwille
01120005
ab € 4,43*
Ähnlich
PROMAT
4000821044
ab € 0,89*
Ähnlich
Stahlwille
01300002
ab € 4,83*
Ähnlich
Stahlwille
01351040
ab € 5,47*
Ähnlich
Stahlwille
01290001
ab € 4,70*
Ähnlich
Stahlwille
01290002
ab € 4,72*
Ähnlich
Stahlwille
01290003
ab € 4,69*
Ähnlich
Stahlwille
01290004
ab € 4,72*
Ähnlich
Stahlwille
01300001
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.