Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb 10x200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb 10x200mm FORMAT
T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb 10x200mm FORMAT
T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb 10x200mm FORMAT
T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb 10x200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3059500095
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784633031
EAN/GTIN:
     4317784633031
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Schraubendreher mit Quergriff für Sechskant Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt, mit Aufhängeloch. Mit Seitenabtrieb.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Marke:
FORMAT
Klingenlänge:
200 mm
Ursprungsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel 10mm, imbusschlüssel format, inbusschlüssel, 6-kant-Quergriff-Schraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Quergriff-Schraubendreher, Quergriff-Schraubendreher, 3059500095, 59500095
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
20
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,34*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 7,06*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 4,74*
€ 7,07*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 4,76*
€ 7,20*
2 Tage
39
1
€ 8,50*
ab € 5,47*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.