Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb 3x150mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb 3x150mm FORMAT
T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb 3x150mm FORMAT
T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb 3x150mm FORMAT
T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb 3x150mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3059500020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784632942
EAN/GTIN:
     4317784632942
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Schraubendreher mit Quergriff für Sechskant Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt, mit Aufhängeloch. Mit Seitenabtrieb.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3 mm
Marke:
FORMAT
Klingenlänge:
150 mm
Ursprungsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), inbusschlüssel, 6-kant-Quergriff-Schraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Quergriff-Schraubendreher, Quergriff-Schraubendreher, 3059500020, 59500020
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
307
1
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,23*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,47*
€ 2,23*
1 Tag
302
1
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,25*
Lager 214
307
1
€ 4,30*
ab € 1,52*
€ 2,36*
2 Tage
307
20
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.