| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059430025 Herst.-Nr.: PB 205.2,5-90 EAN/GTIN: 7610733002436 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Sechskant Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit Sechskantklinge. Griff mit Abrollschutz. Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 180 mm | Schlüsselweite: | 2,5 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Klingenlänge: | 90 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus-schraubendreher 2,5mm, inbus schraubendreher, imbusschlüssel sw 2,5 mm, Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, 3059430025, 59430025 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,48* | € 5,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,48* | € 5,14* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,41* | € 5,15* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,60* | € 5,31* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,67* | € 5,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|