Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschl. DIN897 8 x 9 mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschl. DIN897 8 x 9 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN897 8 x 9 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN897 8 x 9 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN897 8 x 9 mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3059400030
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     23 8 X 9
EAN/GTIN:
     4018754021666
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...
doppelringschlüssel gekröpft
Doppelringschlüssel Nr. 23, flach gekröpft Ausführung: DIN 897, ISO 10104. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Ringstellung flach gekröpft.
Weitere Informationen:
Länge:
179 mm
Schlüsselweite:
8 x 9 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ringstärke:
7 x 8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Schraubenschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Ring-Schlüssel, 3059400030, 59400030
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,66*
1 Tag
32
10
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 9,42*
4 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 6,72*
€ 9,55*
1 Tag
32
10
€ 5,50*
ab € 7,37*
€ 9,57*
Lager 214
45
1
€ 4,30*
ab € 6,77*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.