| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059250020 Herst.-Nr.: PB 210.2 EAN/GTIN: 7610733002801 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für Sechskant Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 2 mm | Schenkellänge: | 56 x 16 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 2mm, din 911, din911 sw2, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 3059250020, 59250020 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,27* | € 1,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,28* | € 1,93* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,26* | € 1,95* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,34* | € 2,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,3968* | € 2,1068* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|