Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel schwere Ausführung 105mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlag-Ringschlüssel schwere Ausführung 105mm Stahlwille
Schlag-Ringschlüssel schwere Ausführung 105mm Stahlwille
Schlag-Ringschlüssel schwere Ausführung 105mm Stahlwille
Schlag-Ringschlüssel schwere Ausführung 105mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3059220105
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     8 105
EAN/GTIN:
     4018754023356
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel stahlwille
Schlagringschlüssel Ausführung: DIN 7444. Aus chromlegiertem Stahl. Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
460 mm
Schlüsselweite:
105 mm
Marke:
STAHLWILLE
Maulstärke:
73 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ring-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schlag-Ringschlüssel, 3059220105, 59220105
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 411,82*
€ 486,26*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,17*
€ 495,81*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 438,62*
€ 501,24*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,85*
€ 504,28*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 439,56*
€ 514,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,31*
€ 612,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,98*
€ 592,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,78*
€ 559,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,06*
€ 547,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 455,21*
€ 541,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,56*
€ 523,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.