Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel schwere Ausführung 80mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlag-Ringschlüssel schwere Ausführung 80mm Stahlwille
Schlag-Ringschlüssel schwere Ausführung 80mm Stahlwille
Schlag-Ringschlüssel schwere Ausführung 80mm Stahlwille
Schlag-Ringschlüssel schwere Ausführung 80mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3059220080
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     8 80
EAN/GTIN:
     4018754023295
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel Ausführung: DIN 7444. Aus chromlegiertem Stahl. Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
440 mm
Schlüsselweite:
80 mm
Marke:
STAHLWILLE
Maulstärke:
57 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ring-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schlag-Ringschlüssel, 3059220080, 59220080
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 212,38*
€ 249,27*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,22*
€ 249,28*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 208,07*
€ 255,01*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,75*
€ 255,06*
Lager 214
41
Frei Haus
ab € 224,74*
€ 266,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,76*
€ 309,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,71*
€ 285,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 233,02*
€ 277,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,74*
€ 267,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.