Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel schwere Ausführung 50mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel schwere Ausführung 50mm Stahlwille
Schlag-Ringschlüssel schwere Ausführung 50mm Stahlwille
Schlag-Ringschlüssel schwere Ausführung 50mm Stahlwille
Schlag-Ringschlüssel schwere Ausführung 50mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3059220050
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     8 50
EAN/GTIN:
     4018754023196
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel stahlwille
Schlagringschlüssel Ausführung: DIN 7444. Aus chromlegiertem Stahl. Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Schlüsselweite:
50 mm
Marke:
STAHLWILLE
Maulstärke:
35 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ring-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schlag-Ringschlüssel, 3059220050, 59220050
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 84,55*
€ 104,64*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 81,03*
€ 105,29*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 85,65*
€ 105,41*
Lager 214
42
€ 4,30*
ab € 84,97*
€ 107,55*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 88,30*
€ 108,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.