Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher- Satz in Tasche 10-teilig 2-14mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher- Satz in Tasche 10-teilig 2-14mm FORTIS
Winkelschraubendreher- Satz in Tasche 10-teilig 2-14mm FORTIS
Winkelschraubendreher- Satz in Tasche 10-teilig 2-14mm FORTIS
Winkelschraubendreher- Satz in Tasche 10-teilig 2-14mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3059170010
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784729987
EAN/GTIN:
     4317784729987
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, in Kunststofftasche Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus S2-Stahl, durchgehend gehärtet und matt verchromt. Schlüsselenden gefast. Ausführung: Lieferung in Kunststofftasche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
10-teilig
Satzinhalt:
2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm
Marke:
FORTIS
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, innensechskant-stiftschlüssel-satz 2-14mm, din 911, inbusschlüsselsatz 10 teilig, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 3059170010, 59170010
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
308
10
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 8,60*
2 Tage
308
1
€ 6,90*
ab € 6,64*
€ 9,45*
1 Tag
308
1
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 9,46*
5 Tage
308
1
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 9,51*
Lager 214
315
1
€ 4,30*
ab € 6,65*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.