Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher- Satz in Tasche 8-teilig 2-10mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher- Satz in Tasche 8-teilig 2-10mm FORTIS
Winkelschraubendreher- Satz in Tasche 8-teilig 2-10mm FORTIS
Winkelschraubendreher- Satz in Tasche 8-teilig 2-10mm FORTIS
Winkelschraubendreher- Satz in Tasche 8-teilig 2-10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3059170005
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726004574
EAN/GTIN:
     4063726004574
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, in Kunststofftasche Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus S2-Stahl, durchgehend gehärtet und matt verchromt. Schlüsselenden gefast. Ausführung: Lieferung in Kunststofftasche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
8-teilig
Satzinhalt:
2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Marke:
FORTIS
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, inbusschlüsselsatz 8-teilig, din 911, inbusschlüsselsatz fortis, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 3059170005, 59170005
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,44*
3 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,73*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,74*
6 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,77*
Lager 214
17
1
€ 4,30*
ab € 3,24*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.