Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb T25x100mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb T25x100mm FORMAT
T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb T25x100mm FORMAT
T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb T25x100mm FORMAT
T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb T25x100mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3059000035
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784633086
EAN/GTIN:
     4317784633086
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Schraubendreher mit Quergriff für TORX® Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt, mit Aufhängeloch. Mit Seitenabtrieb.
Weitere Informationen:
Größe:
T 25
Marke:
FORMAT
Klingenlänge:
100 mm
Ursprungsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 25x100, schraubendreher torx, schraubendreher torx 25, Schraubendreher, TORX®-Quergriff-Schraubendreher, Schrauber, für, Wechselplatte, Quergriff-Schraubendreher, Schrauber für Wechselplatte, 3059000035, 59000035
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,44*
1 Tag
43
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 4,57*
Lager 214
45
1
€ 4,30*
ab € 3,06*
€ 4,67*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 4,90*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.