Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 367 T40x130mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 367 T40x130mm Wera
Schraubendreher 367 T40x130mm Wera
Schraubendreher 367 T40x130mm Wera
Schraubendreher 367 T40x130mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3058860100
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028020001
EAN/GTIN:
     4013288004284
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Schraubendreher für TORX® Ausführung: Runde Klinge, Griff mit Abrollschutz. Aus hochlegiertem Sonderstahl, Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
242 mm
Größe:
T 40
Marke:
Wera
Klingenlänge:
130 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schraubendreher torx 40, torx plus schraubenzieher, wera schraubendreher torx, Kugelkopf-Schraubendreher, Werkzeug, Werkzeugmaschine, TORX®-Schraubendreher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Schraubendreher, Wera, QR4027978, Kugelkopfschraubendreher, Handwerkzeuge, Handwerkzeug, 4013288004284, 3058860100, 58860100
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,26*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 6,57*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 5,21*
€ 6,60*
6 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 5,20*
€ 6,60*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 5,21*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827101
ab € 2,73*
Ähnlich
Wera
05138260001
ab € 4,48*
Ähnlich
Wera
05138261001
ab € 4,55*
Ähnlich
Wera
05138262001
ab € 4,64*
Ähnlich
Wera
05028015001
ab € 4,23*
Ähnlich
Wera
05028025001
ab € 10,66*
Ähnlich
Wera
05028000001
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.