| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3058811800 Herst.-Nr.: 4317784392228 EAN/GTIN: 4317784392228 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher-Satz für TORX®, mit Bohrung Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, stahlgrau, durchgehend gehärtet mit Bohrung. Gefrästes Profil. Lieferung im Kunststoffhalter. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8-teilig | Satzinhalt: | T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torx-Schlüsselsatz, TORX-Stiftschlüssel-TR-Satz, torx-schlüsselsatz t9-t40, torx-stiftschlüssel satz, torx-stiftschlüssel-satz 8-teilig, TORX®-Winkelschraubendreher-Satz, Bohrung, FORMAT, Winkel-Schrauberdreher, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, Satz, Schraubendreher, TORX®-Winkelschraubendreher, mit, Schrauberdreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, INBUS-Schlüssel, Stiftschlüssel, 3058811800, 58811800 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,08* | € 21,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 15,04* | € 21,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,38* | € 21,69* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,33* | € 22,15* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 17,56* | € 24,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|