| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3058810200 Herst.-Nr.: 4317784392099 EAN/GTIN: 4317784392099 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für TORX®, mit Bohrung Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, stahlgrau, durchgehend gehärtet mit Bohrung. Gefrästes Profil. Weitere Informationen: | | Größe: | T 20 | Schenkellänge: | 87 x 22 mm | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel TORX TR, TORX TR Stiftschlüssel, stiftschlüssel torx tr t20, stiftschlüssel (torx® tr), Winkel-Schrauberzieher, Schraubendreher, Bohrung, FORMAT, Winkel-Schrauberdreher, TORX®-Winkelschraubendreher, Schraubenzieher, mit, Winkelschraubendreher, Schrauberzieher, einzeln, Schrauberdreher, Stiftschlüssel, TORX-Winkelschraubendreher, 3058810200, 58810200 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,32* | € 1,85* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,31* | € 2,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,31* | € 2,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,32* | € 2,03* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,31* | € 2,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|