| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3058570020 Herst.-Nr.: 4317784503303 EAN/GTIN: 4317784503303 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, 100°-Winkel und verkürztem Schenkel, lang Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Der Winkel von 100° und der stark verkürzte Schenkel erlaubt Arbeiten auf engstem Raum. Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 2 mm | Schenkellänge: | 100 x 8 mm | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf 2mm, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf, imbusschlüssel 2mm, FORMAT, Winkel-Schrauberdreher, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Kugelkopf, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, Schraubendreher, Innensechskant-Schlüssel, Schenkel, mit, verkürzter, 100°-Winkel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Schrauberdreher, Sechskant-Stiftschlüssel, INBUS-Schlüssel, Stiftschlüssel, 3058570020, 58570020 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,58* | € 0,86* | | | | | 28 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,59* | € 0,88* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,60* | € 0,95* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,60* | € 0,95* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,60* | € 0,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|