Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher DIN 911 L mit Kugelkopf 6mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher DIN 911 L mit Kugelkopf 6mm FORMAT
Winkelschraubendreher DIN 911 L mit Kugelkopf 6mm FORMAT
Winkelschraubendreher DIN 911 L mit Kugelkopf 6mm FORMAT
Winkelschraubendreher DIN 911 L mit Kugelkopf 6mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3058560060
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784095051
EAN/GTIN:
     4317784095051
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vernickelt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Schenkellänge:
186 x 38 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Deutschland
... > Standard > Format > einzeln
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 6mm, din 911, din 911 sw6, lang, FORMAT, Winkel-Schrauberdreher, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Kugelkopf, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, Schraubendreher, Innensechskant-Schlüssel, mit, Sechskant-Winkelschraubendreher, Schrauberdreher, Sechskant-Stiftschlüssel, INBUS-Schlüssel, Stiftschlüssel, 3058560060, 58560060
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
10
€ 4,90*
ab € 0,90*
€ 1,30*
4 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 0,91*
€ 1,42*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,44*
Lager 214
391
1
€ 4,30*
ab € 0,91*
€ 1,45*
2 Tage
346
1
€ 8,50*
ab € 1,05*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.