Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher DIN 911 L mit Kugelkopf 3mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher DIN 911 L mit Kugelkopf 3mm FORMAT
Winkelschraubendreher DIN 911 L mit Kugelkopf 3mm FORMAT
Winkelschraubendreher DIN 911 L mit Kugelkopf 3mm FORMAT
Winkelschraubendreher DIN 911 L mit Kugelkopf 3mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3058560030
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784095020
EAN/GTIN:
     4317784095020
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vernickelt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3 mm
Schenkellänge:
129 x 23 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Deutschland
... > Standard > Format > einzeln
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 3mm, din 911, din 911 sw 3, lang, FORMAT, Winkel-Schrauberdreher, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Kugelkopf, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, Schraubendreher, Innensechskant-Schlüssel, mit, Sechskant-Winkelschraubendreher, Schrauberdreher, Sechskant-Stiftschlüssel, INBUS-Schlüssel, Stiftschlüssel, 3058560030, 58560030
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3304
10
€ 4,90*
ab € 0,39*
€ 0,63*
1 Tag
3304
20
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,63*
4 Tage
2825
1
€ 4,79*
ab € 0,40*
€ 0,65*
1 Tag
3204
1
€ 7,90*
ab € 0,40*
€ 0,65*
Lager 214
3263
1
€ 4,30*
ab € 0,39*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.