| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3058560015 Herst.-Nr.: 4317784094993 EAN/GTIN: 4317784094993 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vernickelt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 1,5 mm | Schenkellänge: | 91,5 x 15,5 mm | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 1,5mm, din 911, din 911 sw1,5, lang, FORMAT, Winkel-Schrauberdreher, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Kugelkopf, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, Schraubendreher, Innensechskant-Schlüssel, mit, Sechskant-Winkelschraubendreher, Schrauberdreher, Sechskant-Stiftschlüssel, INBUS-Schlüssel, Stiftschlüssel, 3058560015, 58560015 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,27* | € 0,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,28* | € 0,46* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,27* | € 0,46* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,29* | € 0,47* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,29* | € 0,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|