Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher DIN 911L vernickelt 2,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher DIN 911L vernickelt 2,5mm FORMAT
Winkelschraubendreher DIN 911L vernickelt 2,5mm FORMAT
Winkelschraubendreher DIN 911L vernickelt 2,5mm FORMAT
Winkelschraubendreher DIN 911L vernickelt 2,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3058440025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784095280
EAN/GTIN:
     4317784095280
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher für Sechskant, lang Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2,5 mm
Schenkellänge:
114,5 x 20,5 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 2,5mm, din 911, din 911 sw 2,5, DIN911, DIN911L, Werkzeug, FORMAT, Sechskant-Stiftschlüssel, Werkzeugmaschine, Winkel-Schrauberdreher, DIN, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, SechskantschlüsselInb, Schraubendreher, Sechskant-SchlüsselInb, Schraubenschlüssel, 911, Schraubwerkzeuge, Sechskant-Winkelschraubendreher, Handwerkzeug, Schrauberdreher, INBUS-Schlüssel, Stiftschlüssel, 3058440025, 58440025
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,23*
€ 0,37*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,37*
4 Tage
37
1
€ 4,79*
ab € 0,24*
€ 0,39*
Lager 214
65
1
€ 4,30*
ab € 0,23*
€ 0,39*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,25*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.