Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel DIN7444 50mm phosphatiertFORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlag-Ringschlüssel DIN7444 50mm phosphatiertFORTIS
Schlag-Ringschlüssel DIN7444 50mm phosphatiertFORTIS
Schlag-Ringschlüssel DIN7444 50mm phosphatiertFORTIS
Schlag-Ringschlüssel DIN7444 50mm phosphatiertFORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3058360050
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784730808
EAN/GTIN:
     4317784730808
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 50mm
Schlagringschlüssel Ausführung: DIN 7444. Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert. Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Schlüsselweite:
50 mm
Marke:
FORTIS
Ringstärke:
23,5 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Ring-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schlag-Ringschlüssel, 3058360050, 58360050
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
€ 6,90*
ab € 12,50*
€ 17,43*
1 Tag
120
€ 7,90*
ab € 12,53*
€ 17,44*
5 Tage
120
€ 4,95*
ab € 12,56*
€ 17,54*
Lager 214
120
€ 4,30*
ab € 12,49*
€ 17,80*
€ 5,90*
ab € 12,25*
€ 18,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.