Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3058191924 Herst.-Nr.: 05020104001 EAN/GTIN: 4013288216915 |
| |
|
| | |
| Maulschlüssel Joker, selbstjustierend Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl, Kopf beweglich gelagert zum Schrauben nach dem Ratschenprinzip mit einem Rückschwenkwinkel von 30°. Die parallelen, planen Backen stellen sich stufenlos automatisch auf die erforderliche Schlüsselweite ein. Die Schraube wird sicher durch den integrierten Hebelmechanismus eingeklemmt und verringert so die Abrutschgefahr. Anwendung: Zum schnellen, durchgängingen Schrauben, auch bei beengten Arbeitsverhältnissen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 256 mm | Größe: | 3/4–15/16 Zoll | Schlüsselweite: | 19–24 mm | Marke: | Wera | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmaulschlüssel (Zoll), Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, VDE-Einmaulschlüssel, Zangenschlüssel, maulringschlüssel (zoll) 15/16, gabelringschlüssel (zoll), rollgabelschlüssel wera, Roll-Gabelschlüssel, 3058191924, 58191924 |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,04* | € 37,92* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,02* | € 38,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,47* | € 39,86* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 30,47* | € 40,69* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,30* | € 43,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|