Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchklemmen- Schraubendreher 6x160mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchklemmen- Schraubendreher 6x160mm Wera
Schlauchklemmen- Schraubendreher 6x160mm Wera
Schlauchklemmen- Schraubendreher 6x160mm Wera
Schlauchklemmen- Schraubendreher 6x160mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3058090060
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028148001
EAN/GTIN:
     4013288004703
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Schlauchklemmen-Schraubendreher Ausführung: Mit runder und biegsamer Klinge. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügt der Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Anwendung: Speziell für Schlauchklemmen und andere Außensechskantschrauben.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
265 mm
Schlüsselweite:
6 mm
Marke:
Wera
Klingenlänge:
167 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel 6mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel wera, QR4028057, Schraubenzieher, Schlauchklemmen-Schraubendreher, Schraubendreher, Steckschlüssel, Wera, Schraubenschlüssel, Handwerkzeuge, Schlauchklemmen-schraubendreher, Hakenschlüssel, Schlauch-Klemmenschraubendreher, 4013288004703, 3058090060, 58090060
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
10
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 11,12*
1 Tag
100
1
€ 6,90*
ab € 8,97*
€ 12,07*
1
€ 5,90*
ab € 8,31*
€ 12,08*
6 Tage
85
1
€ 4,79*
ab € 9,11*
€ 12,21*
Lager 214
101
1
€ 4,30*
ab € 9,11*
€ 12,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028150001
ab € 8,52*
Ähnlich
Wera
05028152001
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.